エスコ
210x100mm 捺印マット
材質
天然ゴム
寸法(mm)
210×100×4
色
グリーン
質量(g)
129
アズワン品番
64-2262-93
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612267
EA762AF-202
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください