エスコ
A4 キャリーファイル(ブルー)
材質
PP
色
ブルー
サイズ
A4
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×15×255
アズワン品番
64-2263-34
内容量
1冊
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64612809
EA762CB-241
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください