エスコ
B4/300x390mm デザインケース
材質
PP
色
ブラック
サイズ
B4
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×30×300
アズワン品番
64-2263-75
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613073
EA762CF-251
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください