エスコ
250x176mm/A5 クリップボード(レッド)
仕様
閉じかた:縦とじ
寸法(mm)
250×176×10
色
赤
サイズ
A5
タイプ
タテ
アズワン品番
64-2264-21
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613405
EA762DA-8R
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください