エスコ
A4/E型 クリップボード(レッド)
材質
再生ABS樹脂
寸法(mm)
323×234
色
赤
サイズ
A4
質量(g)
190
アズワン品番
64-2264-15
収納枚数(枚)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613649
EA762DA-102
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください