エスコ
A4/S型 クリップボード(ネイビー)
サイズ
A4
収納枚数(枚)
30
材質
再生ABS樹脂
色
紺
寸法(mm)
234×323
質量(g)
205
アズワン品番
64-2264-14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613685
EA762DA-111
30
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください