エスコ
A4/S型 クリップボード
材質
再生紙
寸法(mm)
230×330
色
黒
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-41
収納枚数(枚)
50(クリップ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613755
EA762DA-124
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください