エスコ
A4/E型 クリップボード(レッド)
材質
再生紙
寸法(mm)
330×230
色
赤
サイズ
A4
質量(g)
240
アズワン品番
64-2264-18
収納枚数(枚)
50(クリップ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613895
EA762DA-152
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください