エスコ
215x310mm/A4 マグネットカードケース(青)
材質
本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用
色
表:ブルー、裏:ライトグレー
サイズ
A4
質量(g)
110
外寸(mm)
223×317
アズワン品番
64-2264-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64613929
EA762DB-11A
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください