エスコ
A4/E型 クリップボード
材質
オレフィン素材貼表紙、芯材:古紙使用
寸法(mm)
313×225
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-54
ボード厚さ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614044
EA762DB-103
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください