エスコ
A5/S型 クリップボード
材質
表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
寸法(mm)
167×229
サイズ
A5
アズワン品番
64-2264-56
ボード厚さ(mm)
3
内容量
1枚
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614069
EA762DB-201
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください