曜日別特売

Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

Φ48mm/ 10.0kg マグネットフック - エスコΦ48mm/ 10.0kg マグネットフック - エスコΦ48mm/ 10.0kg マグネットフック - エスコΦ48mm/ 10.0kg マグネットフック - エスコ
仕様面サイズ:Φ48mm材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル質量(g)158耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10外寸(mm)95×48×45口幅(mm)35アズワン品番64-2265-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64614437EA762FG-221
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする