エスコ
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー)
材質
ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
色
青
質量(g)
11
耐荷重(kg)
水平方向:約1、垂直方向:約1.5
外寸(mm)
49×40
面径(mm)
Φ32
口幅(mm)
14
アズワン品番
64-2265-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614498
EA762FG-232
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください