エスコ
Φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
材質
ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)
縦53×横38
色
白
耐荷重(kg)
約4、天井方向:約3
面径(mm)
Φ34
口幅(mm)
23
アズワン品番
64-2265-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614665
EA762FG-264
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください