エスコ
Φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
材質
ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)
縦64×横47
色
黒
耐荷重(kg)
約6、天井方向:約5
面径(mm)
Φ41
口幅(mm)
30
アズワン品番
64-2265-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614674
EA762FG-265
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください