エスコ
333x269x51mm マグネットポケット(ブルー)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
色
透明ブルー
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
201×248×22
アズワン品番
64-2264-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614717
EA762FG-316
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください