エスコ
333x269x51mm マグネットポケット(クリア)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
色
透明
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
201×248×22
アズワン品番
64-2265-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64614726
EA762FG-317
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください