エスコ
26枚用 軽とじホッチキス(レッド)
寸法(mm)
(W)26×(D)109×(H)62
全長(mm)
109
色
レッド
質量(g)
140
綴じ枚数
26枚
最大綴じ奥行(mm)
30(最大)
針装てん数(本)
100(別売)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615566
EA762HC-6B
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください