エスコ
119x123x123mm/ 35枚 パンチ
仕様
穴奥行:12mm
寸法(mm)
119(W)×123(D)×123(H)、ストッパ使用時高さ:63
色
白
質量(g)
423
穴径(Φmm)
6
穿孔能力(枚)
35(PPC用紙)
穴間隔(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615627
EA762MA-0
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください