エスコ
140x245x135mm/120枚 強力型パンチ
仕様
穴奥行:12mm
寸法(mm)
140(W)×245(D)×135(H)
質量(kg)
1.7
穴径(Φmm)
6
穿孔能力(枚)
120
穴間隔(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615636
EA762MB-10A
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください