エスコ
ヘッドセットマイクロホン
付属品
交換用イヤーパッド2個
質量(g)
68
コード長さ(m)
1.8
対応OS
Windows10・8.1・8・7、Vista・XP
周波数帯域(Hz)
20~20000(マイクロホン:10~10000)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64615986
EA763BC-21B
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください