曜日別特売

15W 防滴型スピーカー

15W 防滴型スピーカー - エスコ15W 防滴型スピーカー - エスコ15W 防滴型スピーカー - エスコ15W 防滴型スピーカー - エスコ
(1件のレビュー)
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m)材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H)防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット S形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)15インピーダンス(Ω)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64616056EA763CS-7A
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業時
運輸・通信業

コンパクトですが、出力も十分で大変満足です。配線も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする