エスコ
USBポートテスター
USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)
63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)
測定範囲
3~5.5/DC、0~3/DC
分解能
電流:0.01A、電圧:0.01V
精度(%)
電流:±2、電圧:±2
アズワン品番
64-2267-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616485
EA764A-161
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください