エスコ
1.5m 光学式マウス(BlueLED/ブラック)
寸法(mm)
61.5(W)×100(D)×38(H)
色
ブラック
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約66.5
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5.0
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Hih Sierra(10.13)
接続方式
有線
分解能
1600カウント
アズワン品番
64-2267-84
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616503
EA764AA-81C
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください