曜日別特売

[充電式] ワイヤレス光学式マウス

[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ[充電式] ワイヤレス光学式マウス - エスコ
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m付属品小型レシーバー×1、充電用ケーブル×1本寸法(mm)マウス:約60(W)×105(D)×40(H)、レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H)ブラック質量(g)マウス:約78.5(電池除く)、レシーバー:約2電源充電式接続方式無線分解能1000カウント/インチ電池寿命連続作動/約62、連続待機/約2500、使用可能日数/約1ヶ月間、※1日8パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。、※保証値ではありません。、※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式、※マウスとレシーバー間のIDは固定です。読取方式ブルーLEDセンサー方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64616519EA764AA-131A
オープン
4,250
4,675(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする