エスコ
[ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)
仕様
ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式
適用線材径:Φ5.0~Φ6.3
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
色
乳白色
アズワン品番
64-2268-24
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617639
EA764BK-40
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください