エスコ
[小]厚口指サック(10個)
用途
女性人差指用
材質
天然ゴム
サイズ
小
内径(Φmm)
15
外寸(mm)
Φ18×40
アズワン品番
64-2268-94
入数
10個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64618506
EA765MX-15
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください