エスコ
[ 中 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
材質
天然ゴム
サイズ
中
内径(Φmm)
17.5
外寸(mm)
Φ19.5×29
アズワン品番
64-2268-99
入数
2個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64618558
EA765MX-33
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください