エスコ
[ 大 ] 指サック(抗菌仕様/2個)
材質
天然ゴム
サイズ
大
内径(Φmm)
20
外寸(mm)
Φ22×29
アズワン品番
64-2269-01
入数
2個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64618567
EA765MX-34
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください