エスコ
50x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×1.0
着磁力
片面
特性
強力
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619057
EA781BR-32
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください