曜日別特売

Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット

Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット - エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット - エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット - エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット - エスコ
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619434EA781EE-15
オープン
740
814(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする