Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット

Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット - エスコΦ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット - エスコΦ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット - エスコΦ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット - エスコ
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619669EA781EM-5
オープン
805
886(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする