エスコ
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ25×8
色
赤
質量(g)
24/1個
穴径(Φmm)
5.5
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
65-2219-14
入数
1個
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619723
EA781EM-33A
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください