エスコ
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ16×4.5
使用温度(℃)
80以下
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619784
EA781EN-3
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください