エスコ
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
仕様
磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ20×6
使用温度(℃)
80以下
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64619793
EA781EN-4
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください