曜日別特売

Φ20x 6mm/140N 強力マグネット

Φ20x  6mm/140N 強力マグネット - エスコΦ20x  6mm/140N 強力マグネット - エスコΦ20x  6mm/140N 強力マグネット - エスコ

雄ねじ付

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64619863EA781EW-4
オープン
1,040
1,144(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする