エスコ
77x81x16mm タイマー(デジタル)
付属品
吊り下げ用ひも
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
77(W)×16(D)×81(H)
質量(g)
約50(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620247
EA798C-6AA
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください