エスコ
Φ390x96mmからくり掛時計
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.1
電源
単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
390×96
アズワン品番
64-7923-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620326
EA798CC-83A
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください