エスコ
保護めがね(クリアー)
寸法(mm)
めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm
レンズ色
クリア
アズワン品番
64-7923-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620369
EA800AC-1A
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください