エスコ
保護めがね(10個)
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
形状
1眼型
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70
レンズ色
クリアー
入数
10個入り
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620378
EA800AN-1
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください