エスコ
保護めがね(クリアー)
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70
レンズ色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620423
EA800GE-2
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください