エスコ
セーフティーグラス(レンズ3色セット付)
付属品
収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質
レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)
めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)
めがね単体:40
シリーズ
BOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色
3色(クリアー・スモーク・アンバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64620448
EA800LA-51A
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください