フェイスプロテクター

フェイスプロテクター - エスコフェイスプロテクター - エスコ
(1件のレビュー)
材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガードサイズ:185×190mmベルト長さ(cm)42(調整可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64620457EA800LC-1
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64620457
2024-02-01
用途: 400℃の乾燥炉の前の焼付塗装時
株式会社太陽塗装

仕様前は窯が高温の為で頭痛症状があり、休憩しながら作業をしておりましたが、これを使い身体的にすごく楽になり、頭痛もなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする