エスコ
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)
材質
本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート
全長(mm)
170
質量(g)
100
使用時寸法(mm)
17・22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64621017
EA809-18A
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください