エスコ
19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
用途
EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様
取付側六角対辺:19mm
全長(mm)
25.0
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
25.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622496
EA813A-319
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください