DC10-30V/48W 作業灯/LED

DC10-30V/48W 作業灯/LED - エスコDC10-30V/48W 作業灯/LED - エスコDC10-30V/48W 作業灯/LED - エスコDC10-30V/48W 作業灯/LED - エスコ

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です

寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64622645EA814BA-22
オープン
4,130
4,543(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする