曜日別特売

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) - エスコ

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します

寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64622654EA814BA-31
オープン
6,300
6,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする