エスコ
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
材質
ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)
230(W)×140(D)×132(H)
色
ホワイト
質量(g)
563
アズワン品番
64-2271-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622724
EA815HZ-121
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください