曜日別特売

連結コード/LED照明灯用

連結コード/LED照明灯用 - エスコ連結コード/LED照明灯用 - エスコ連結コード/LED照明灯用 - エスコ連結コード/LED照明灯用 - エスコ
仕様連結可能機種:親機1台、・EA815LK-1A、・EA815LK-11A、・EA864CB-171A、⇔連結子機:EA815LK-21A、(※最大連結台数3台)、親機1台、・EA815LK-2A、・EA815LK-12A、・EA864CB-172A、⇔連結子機:EA815LK-22A、(※最大連結可能台数1台)材質ABS樹脂コード長さ(m)1アズワン品番64-2271-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64622864EA815LK-23
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする