エスコ
6.5mm/JT1 ドリルチャック
用途
ボール盤などのチャック
仕様
チャック全長:56mm
材質
工具鋼
規格
ジャコブステーパー型
テーパーNo.
JT1
ハンドル長さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622916
EA817-6.5A
0.5~6.5
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください